Beli toto shower set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    "MA" Thermostat Bath & Shower Set
  2. TOTO Vasil Set Shower Keran Single Lever
    Mulai

    Rp3.499.900

    TOTO Vasil Set Shower Keran Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. TOTO Ego Set Shower Genggam
    Mulai

    Rp999.900

    TOTO Ego Set Shower Genggam
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  4. TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)
    Deskripsi:
    For public and toilet bowls* Cannot be used in areas where freezing is expected.
    atribut:
    • Water Capacity (L): Wash adjustment range: 6-16
    • Supply Pressure (MPa): Minimum required water pressure (at flow) 0.04, Maximum water pressure (at rest) 0.75
    • Water Used: Tap water only
    • Center to Center Distance (mm): 120
    • Operating Ambient Temperature (°C): 1-40
  5. TOTO Donna Set Shower Keran Single Lever
    Mulai

    Rp1.699.900

    TOTO Donna Set Shower Keran Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  6. TOTO Curio Set Tiang Shower
    Mulai

    Rp8.999.900

    TOTO Curio Set Tiang Shower
    atribut:
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
    • Finishing: Nickel Chrome
  7. ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
  8. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  9. Paloma Kitchen Sink Single Bowl
    Mulai

    Rp2.999.900

    Paloma Kitchen Sink Single Bowl
    Deskripsi:
    PALOMA SGP 1001 Kitchen Sink Bak Cuci Piring Dapur Progranite 1 Bowl Topmount Undermount Pro Granite Granit Quartz Top Under MountPROGRANITE adalah salah satu material granit komposit terbaik yang didevelop khusus oleh PALOMA untuk menciptakan sink granit yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan aman bagi manusia (food safe). Hanya bagian terkeras (quartz) dari granit alami yang digunakan dalam pembuatan kitchen sink PROGRANITE. Material quartz ini diproses hingga mencapai grade kristal dengan tingkat kemurnian tertinggi. Selanjutnya kristal quartz murni digabung dengan formula teknis yang kami kembangkan secara internal dan bebas dari material berbahaya (seperti polyester, teflon, epoxy, yang dapat mengandung BPA, PFOA, PFAS), sehingga kitchen sink PROGRANITE aman ketika bersentuhan dengan makanan (food safe). Material PROGRANITE kemudian dibentuk menjadi kitchen sink dengan teknik pengecoran bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi, sehingga tercipta sink dengan kepadatan, kekuatan, dan daya tahan yang lebih tinggi.Keunggulan PROGRANITE kitchen sink: • Lebih tahan retak dan pecah (dibandingkan sink granit konvensional) • Lebih tahan gores (dibandingkan sink granit konvensional) • Lebih tahan noda (dibandingkan sink granit konvensional) • Tahan pudar • Tahan panas dan beku • Tidak beracun • Food-safe dan higienis • Tahan bakteri • Tahan jamur dan lumut • Tahan asam dan alkali • Efek hidrofobik (daun talas) • Efek menolak kotoran • Tidak berpori • Suara benturan lebih senyap • Warna merupakan warna dasar material (bukan lapisan / coating) • Permukaan dapat dipulihkanKetahanan suhu panas • PROGRANITE kitchen sink max 300°C • ThermoPro drain system max 150°C • Selang flexible pembuangan max 110°CSebagai referensi: • Kapasitas pemanasan water heater rumah max 75C • Air mendidih pada 100°C • Minyak untuk deep frying 180°CIn the box: PROGRANITE kitchen sink x 1 pc ThermoPro drain system (termasuk selang flexible pembuangan dan overflow) x 1 set
  10. TOTO Set Wastafel
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga toto shower set Terbaru October 2026
TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)Rp4.599.900
TOTO Vasil Set Shower Keran Single LeverRp3.499.900
TOTO Hand Shower Set with Sink Tap EB (Pancuran Tiang)Rp939.900
TOTO EA Set Shower Keran Single LeverRp1.599.900
TOTO Hand Shower Set Hayon (Pancuran Genggam)Rp1.299.900
TOTO Set Shower Keran Single Lever "Umi"Rp1.999.900
TOTO Ego Set Shower GenggamRp999.900
TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)Rp8.399.900
TOTO Donna Set Shower Keran Single LeverRp1.699.900
TOTO Curio Set Tiang ShowerRp8.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait